カスタマイズラックラボテック(連結タイプ)
用途を合わせた組合せで効率UP!!ラボテック同士を組み合わせることで、複数の装置を一箇所にまとめる事が可能です。
25mmピッチで棚板の高さ調整が可能!!装置の大きさや身長に合わせて、棚板をお好みの高さに変更可能です。
- 高さ(mm)
- 1800
- 材質(本体)
- スチール
- タイプ
- 連結
- 間口(mm)
- 900
- 材質(天板)
- メラミン天板
- 色(天板)
- ホワイト
- 天板厚さ(mm)
- 30
- 均等耐荷重(kg)
- 300、(棚板1段当り)100
- 棚ピッチ(mm)
- 25
- 色(本体)
- パールホワイト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- 色(脚部)
- パールホワイト
- 内容量
- 1台
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※連結タイプのみでは自立しません。単体タイプと合わせて使用して下さい。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
軽・中量棚本体(連結) の新着商品
カテゴリ













