災対食 豚汁 250g
新鮮な野菜と豚肉でおいしく仕上げました。ごろっとしたたっぷりの生野菜を使用。常温で5年の長期保存が可能です。ココロとカラダを気づかう保存食。
- 用途
- 災害時・アウトドアシーン・日常のいざという時に
- 寸法(mm)
- 150×15×200
- 質量(g)
- 259
- 種類
- 豚汁
- 原材料
- 野菜(人参(中国産)、大根(国産)、玉ねぎ、じゃが芋、ごぼう)、味噌(大豆を含む)、豚肉、こんにゃく、みりん、かつお節エキス(小麦を含む)、肉エキス、砂糖・ぶどう糖果糖液糖/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンC)
- 栄養成分
- エネルギー:155kcal,たんぱく質:6.0g,脂質:8.1g,炭水化物:13.6g,食塩相当量:2.4g(250gあたり)
- 内容量
- 1個
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
非常食 の新着商品
カテゴリ



























