リック
麺 パルファイン 本体 黒(50枚入) TG-3
業界初、中皿にレーザー加工を施す
微細な孔が蒸気だけを通し、水分を通さない
表面のリブで麺が中皿から離れやすい
蓋のリブでズレ落ち防止
スープがこぼれにくい内嵌合蓋
電子レンジ可
材質
パルファイン
温度(℃)
耐熱・耐冷:120
外寸法(Φ×Hmm)
199×75
電子レンジ
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04841282
TG-3
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください