カルシウム液肥

カルシウム液肥 - 大協肥糧

生育中の野菜のカルシウム不足を補う肥料です。

用途
当商品を水で約500倍にうすめて葉に散布します。
トマトの尻ぐされ予防やハクサイの芯ぐされ予防に効果があります。
成分
カルシウム7.5%
容量(kg)
1
内容量
1袋(1kg)
注意
※使用上の注意をよくお読みになりご使用下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852351-
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする