- カルシウム液肥 大協肥糧 04852351

カルシウム液肥

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1袋(1kg)
注文コード
04852351
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

生育中の野菜のカルシウム不足を補う肥料です。

用途
当商品を水で約500倍にうすめて葉に散布します。
トマトの尻ぐされ予防やハクサイの芯ぐされ予防に効果があります。
成分
カルシウム7.5%
容量(kg)
1
注意
※使用上の注意をよくお読みになりご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする