岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様 - 岩崎製作所

プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質な多目的送水ホース【ゴルフ】です。
最高使用圧力1.3MPaに対応し、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。
ホースの内面にはゴムコーティングを施しており、長時間の使用でも劣化しにくい高い耐久性と、スムーズで安定した送水性能を両立しました。
過酷な環境下でもパフォーマンスが落ちにくく、長く安心してお使いいただける設計です。
本製品は金具のついていない「ホース単体」での販売となります。 用途に合わせて別売りの接続継手(タケノコ金具など)やホースバンドを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとして自由にカスタマイズが可能です。
防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。

・消防ホース同等の製法による高品質設計
・幅広い現場に対応する耐圧設計(最高使用圧力1.3MPa)
・内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能
・用途に合わせて自由に金具を取り付けできる「ホース単体(金具無し)」仕様
・長期間の使用にも耐えうるプロ仕様のクオリティ ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応
【主な用途】
・防災・消防用の送水
・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水
・灌水作業
・工場、プラント設備での送水
・工事現場での粉じん・飛散防止のための散水
・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応
高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaのしっかりとした設計と内面ゴムコーティングが、抜群の耐久性と安定した送水を実現。
用途に合わせて金具を自由に選べる汎用性の高いホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。

取付
-
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
金具無し(ホースのみ)
内面
ゴム引き
材質(金具)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。
全22種類を絞り込む
長さ(m)
呼び径
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0486681601GLF2505X525A
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486686801GLF7501X175A
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486693801GLF6530X3065A
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486698101GLF2520X2025A
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486713001GLF7510X1075A
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486721801GLF7515X1575A
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486726101GLF10020X20100A
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486727901GLF7520X2075A
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486742801GLF5005X550A
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486765601GLF5025X2550A
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486804901GLF2515X1525A
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486811001GLF2510X1025A
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486818001GLF4005X540A
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486883701GLF10010X10100A
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486888001GLF10015X15100A
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486901101GLF4025X2540A
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486919601GLF4030X3040A
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486935201GLF10005X5100A
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486944001GLF6505X565A
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486970201GLF7505X575A
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486975601GLF5030X3050A
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486988701GLF6525X2565A
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする