01GLF7501X 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様 岩崎製作所 04866868

ホースのみ(金具無し)の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:ゴム仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
長さ(m)1
呼び径75A
内容量1本注文コード04866868品番01GLF7501X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質な多目的送水ホース【ゴルフ】です。
最高使用圧力1.3MPaに対応し、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。
ホースの内面にはゴムコーティングを施しており、長時間の使用でも劣化しにくい高い耐久性と、スムーズで安定した送水性能を両立しました。
過酷な環境下でもパフォーマンスが落ちにくく、長く安心してお使いいただける設計です。
本製品は金具のついていない「ホース単体」での販売となります。 用途に合わせて別売りの接続継手(タケノコ金具など)やホースバンドを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとして自由にカスタマイズが可能です。
防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。

・消防ホース同等の製法による高品質設計
・幅広い現場に対応する耐圧設計(最高使用圧力1.3MPa)
・内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能
・用途に合わせて自由に金具を取り付けできる「ホース単体(金具無し)」仕様
・長期間の使用にも耐えうるプロ仕様のクオリティ ・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応
【主な用途】
・防災・消防用の送水
・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水
・灌水作業
・工場、プラント設備での送水
・工事現場での粉じん・飛散防止のための散水
・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応
高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaのしっかりとした設計と内面ゴムコーティングが、抜群の耐久性と安定した送水を実現。
用途に合わせて金具を自由に選べる汎用性の高いホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。

長さ(m)
1
呼び径
75A
取付
-
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
金具無し(ホースのみ)
内面
ゴム引き
材質(金具)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする