岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa 黄銅製 町野式規格金具付 ワイヤー巻き締め

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  黄銅製 町野式規格金具付 ワイヤー巻き締め - 岩崎製作所岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフ】 耐圧1.3MPa  黄銅製 町野式規格金具付 ワイヤー巻き締め - 岩崎製作所

プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質な多目的送水ホース【ゴルフ】です。
最高使用圧力1.3MPaに対応し、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。
ホースの内面にはゴムコーティングを施しており、長時間の使用でも劣化しにくい高い耐久性と、スムーズで安定した送水性能を両立しました。
ホースの両端には、ワンタッチで素早く簡単に着脱できる「町野式金具」を標準装備しています。
耐久性や耐食性に優れた黄銅製金具を採用し、ホースとの接合部は「ワイヤー巻き締め」によって強固で抜けにくい構造に仕上げました。
工具を使わず、誰でもスムーズに接続が可能です。 高い耐久性を備え、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。
防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。

・消防ホース同等の製法による高品質設計
・幅広い現場に対応する耐圧設計(最高使用圧力1.3MPa)
・内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能
・工具不要で素早く繋がるワンタッチ式(町野式)の高耐久な黄銅製金具付き
・強固で抜けにくい「ワイヤー巻き締め」による安心の接続構造
・長期間の使用にも耐えうる優れた耐久性と安定した送水性能
【主な用途】
・防災・消防用の送水
・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水
・灌水作業 ・工場、プラント設備での送水
・工事現場での粉じん・飛散防止のための散水
・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応
高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaのしっかりとした設計と内面ゴムコーティングが、長期間安定した送水を叶えます。
サビや腐食に強い黄銅製町野式金具と堅牢なワイヤー巻き締め構造により、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。

取付
ワイヤー巻き
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
内面
ゴム引き
材質(金具)
黄銅製
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。
全27種類を絞り込む
長さ(m)
呼び径
金具
27種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0486692901GLF6505B-S565A町野式
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486702601GLF4018B-S1840A町野式
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486704201GLF10005B-S5100A町野式
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486714801GLF4025B-S2540A町野式
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486734901GLF10010B-S10100A町野式
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486749801GLF4015B-S1540A町野式
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486764701GLF4030B-S3040A町野式
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486792701GLF6525B-S2565A町野式
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486795201GLF7520B-S2075A町野式
オープン
¥34,980
¥38,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486799701GLF4020B-S2040A町野式
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486803101GLF2510B-S1025A町野式
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486804001GLF10010B-S-K10100A町野式(関西型)
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486806701GLF10020B-S20100A町野式
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486824101GLF7510B-S1075A町野式
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486837201GLF6515B-S1565A町野式
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486845101GLF5018B-S1850A町野式
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486846901GLF10005B-S-K5100A町野式(関西型)
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486855701GLF10020B-S-K20100A町野式(関西型)
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486859101GLF5020B-S2050A町野式
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486870601GLF6510B-S1065A町野式
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486874001GLF6520B-S2065A町野式
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486881001GLF6530B-S3065A町野式
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486888901GLF6518B-S1865A町野式
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486909001GLF2520B-S2025A町野式
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486926601GLF5010B-S1050A町野式
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486967701GLF5015B-S1550A町野式
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486992101GLF4010B-S1040A町野式
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする