黄銅製 町野式金具付き 結合部ワイヤー線巻き状態の画像です。
商品レビューを投稿する呼び径65A
内容量1本注文コード04866929品番01GLF6505B-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
プロの現場でも採用される消防ホースと同等の製法で作られた、高品質な多目的送水ホース【ゴルフ】です。
最高使用圧力1.3MPaに対応し、いざという時の防災備蓄から、日常のハードな散水や粉じん対策まで幅広い用途で大活躍します。
ホースの内面にはゴムコーティングを施しており、長時間の使用でも劣化しにくい高い耐久性と、スムーズで安定した送水性能を両立しました。
ホースの両端には、ワンタッチで素早く簡単に着脱できる「町野式金具」を標準装備しています。
耐久性や耐食性に優れた黄銅製金具を採用し、ホースとの接合部は「ワイヤー巻き締め」によって強固で抜けにくい構造に仕上げました。
工具を使わず、誰でもスムーズに接続が可能です。 高い耐久性を備え、長期間にわたり安定した送水性能を発揮します。
防災現場をはじめ、農業や工場、学校のグラウンド、建設現場まで、あらゆるシーンのニーズに応える頼もしい一本です。
・消防ホース同等の製法による高品質設計
・幅広い現場に対応する耐圧設計(最高使用圧力1.3MPa)
・内面ゴムコーティングによる優れた耐久性と安定した送水性能
・工具不要で素早く繋がるワンタッチ式(町野式)の高耐久な黄銅製金具付き
・強固で抜けにくい「ワイヤー巻き締め」による安心の接続構造
・長期間の使用にも耐えうる優れた耐久性と安定した送水性能
【主な用途】
・防災・消防用の送水
・農地、園芸、グラウンド、運動施設での散水
・灌水作業 ・工場、プラント設備での送水
・工事現場での粉じん・飛散防止のための散水
・船舶や港湾設備、その他各種送排水など、多目的な用途に対応
高耐圧・高耐久・高品質。 耐圧1.3MPaのしっかりとした設計と内面ゴムコーティングが、長期間安定した送水を叶えます。
サビや腐食に強い黄銅製町野式金具と堅牢なワイヤー巻き締め構造により、消防・防災から産業用途まで、どんな現場でも安心してお使いいただける多目的送水ホースです。