曜日別特売

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa  ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様 - 岩崎製作所

消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。
最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。
ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。
本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。
消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。
・消防ホースと同等の製法による高品質設計
・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現
・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能
・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応
・優れた耐久性と安定した送水性能
・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応
【主な用途】
・防災・消防用送水
・農業・園芸・灌水作業
・工場・プラント設備での送水
・船舶・港湾設備
・学校グラウンド・運動施設の散水
・工事現場での粉じん・飛散防止散水
・その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。
耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。

取付
-
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
金具無し(ホースのみ)
内面
樹脂
材質(金具)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。
全22種類を絞り込む
長さ(m)
呼び径
22種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0486687701GLA5030X3050A
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486690201GLA6502X265A
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486697201GLA6506X665A
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486734001GLA2505X525A
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486735801GLA4025X2540A
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486744601GLA5025X2550A
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486750701GLA2530X3025A
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486755901GLA4007X740A
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486758601GLA4001X140A
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486786601GLA6530X3065A
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486819801GLA6512X1265A
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486825001GLA5020X2050A
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486839901GLA5003X350A
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486865201GLA6520X2040A
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486874901GLA4006X640A
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486879201GLA4020X2040A
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486886201GLA4002X240A
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486903801GLA2520X2025A
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486930901GLA4030X3040A
オープン
¥7,698
¥8,468(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486932701GLA6507X765A
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486978101GLA2525X2525A
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0486986001GLA6525X2565A
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする