曜日別特売
01GLA6502X 岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa  ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様 岩崎製作所 04866902

ホースのみ(金具無し)の画像です。

岩崎製作所 多目的散水・一般消防用ホース 【ゴルフアルファ】 耐圧1.3MPa ホースのみ(接続金具無し) 内面コーティング:樹脂仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
この商品は呼び径・長さが22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び径
65A
長さ(m)
2
注文コード
04866902
品番
01GLA6502X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

消防ホースと同等の製法で製造された、高耐圧・高品質な送水ホースです。
最高使用圧力1.3MPaに対応し、消防・防災用途をはじめ、散水や粉じん対策など幅広い用途で安心してご使用いただけます。
ホース内面には樹脂コーティングを施しており、優れた耐久性と安定した送水性能を実現するとともに、軽量で扱いやすい仕様となっています。
本製品はホース単体での販売となります。用途に合わせて、別売りの接続継手(ホースとのジョイントはタケノコ仕様)とホースバンドなどを組み合わせることで、お客様の使用環境に最適な送水ホースとしてご利用いただけます。
消防ホースと同等の高品質な製法による優れた耐久性と耐圧性能を備え、農業・工場・建設現場・船舶・学校施設など、さまざまな現場で安定した送水性能を発揮します。
・消防ホースと同等の製法による高品質設計
・最高使用圧力1.3MPaの高耐圧仕様
・ホース内面は樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現
・ホース単体のため、用途に応じた金具の取り付けが可能
・別売りの接続継手(接続部:タケノコ仕様)・ホースバンドに対応
・優れた耐久性と安定した送水性能
・防災・散水・粉じん対策など幅広い用途に対応
【主な用途】
・防災・消防用送水
・農業・園芸・灌水作業
・工場・プラント設備での送水
・船舶・港湾設備
・学校グラウンド・運動施設の散水
・工事現場での粉じん・飛散防止散水
・その他各種送排水・給排水用途
高耐圧・高耐久・高品質。
耐圧1.3MPaの高性能設計と内面樹脂コーティングにより、優れた耐久性と安定した送水性能、軽量化を実現。用途に合わせて金具を自由に選べるホース単体仕様で、消防・防災から産業用途まで、さまざまな現場で活躍する多目的送水ホースです。

長さ(m)
2
呼び径
65A
取付
-
材質(ホース)
ポリエステル
耐圧(MPa)
1.3
金具
金具無し(ホースのみ)
内面
樹脂
材質(金具)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらの商品画像は代表(共通)画像を使用しております。実際の商品と表記・縦横比が異なる場合がございますので予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。(
※サイズはJIS規格に準しています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする