札幌麺匠 北海道ラーメン詰合せ

札幌麺匠 北海道ラーメン詰合せ - ノーブランド札幌麺匠 北海道ラーメン詰合せ - ノーブランド
種別
麺類
区分
常温
備考
着日指定不可
内容
ラーメン(醤油120g×2・味噌120g×2・かに風味みそ111g×2・えび風味みそ122g・塩117g)
包装形態
簡易包装
賞味期限
240
アレルギー
乳,小麦,卵,えび,かに,大豆,鶏肉,豚肉,ごま
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04860087OSM-25
オープン
¥3,398
¥3,670(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする