山形県産 シャインマスカット

山形県産 シャインマスカット - ノーブランド山形県産 シャインマスカット - ノーブランド山形県産 シャインマスカット - ノーブランド
種別
フルーツ
備考
着日指定不可
賞味期限
0
アレルギー
対象なし
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
区分
内容
包装形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C15-7 0486016604860166C15-7常温約650g包装不可
オープン
¥3,998
¥4,318(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
B15-7 0486335004863350B15-7冷蔵合計約1kg、2房簡易包装
オープン
¥5,398
¥5,830(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする