ノーブランド
和歌山県産 有田みかん
種別
フルーツ
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
包装不可
賞味期限
0
アレルギー
対象なし
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04863280
G13-2B
L又はMサイズ、合計約2.5kg
オープン
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04863289
B13-1B
S又はSSサイズ、合計約2.8kg
オープン
¥
3,798
¥
4,102
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04865712
Q13-3A
LL又はLサイズ、合計約4kg
オープン
¥
4,498
¥
4,858
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0