アグリードグループ 福島県産 サンふじりんご

アグリードグループ 福島県産 サンふじりんご - ノーブランドアグリードグループ 福島県産 サンふじりんご - ノーブランドアグリードグループ 福島県産 サンふじりんご - ノーブランドアグリードグループ 福島県産 サンふじりんご - ノーブランドアグリードグループ 福島県産 サンふじりんご - ノーブランドアグリードグループ 福島県産 サンふじりんご - ノーブランド
種別
フルーツ
区分
常温
備考
着日指定不可
包装形態
包装不可
賞味期限
0
アレルギー
りんご
内容量
1セット
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
C12-2 0486329804863298C12-2合計約2kg、6~8個
オープン
¥3,998
¥4,318(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
C12-3 0486330704863307C12-3合計約3kg、9~12個
オープン
¥5,298
¥5,722(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする