法善寺あられ
「法善寺あられ」海鮮あられ
種別
和菓子
区分
常温
備考
着日指定不可
賞味期限
120
アレルギー
小麦,えび,かに,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン,ごま
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
お気に入りに追加
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04864506
K-30
1セット
あられ3種(伊勢海老風・帆立・蟹風味)275g個包装ミックス
簡易包装
オープン
¥
2,998
¥
3,238
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
04865502
KM-15
1セット(8個)
あられ3種(伊勢海老風・帆立・蟹風味)180g個包装ミックス
全包装
オープン
¥
12,980
¥
14,018
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
この商品を贈る
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る