曜日別特売
KM-15 「法善寺あられ」海鮮あられ 法善寺あられ 04865502

 

KM-15 「法善寺あられ」海鮮あられ 法善寺あられ 04865502
KM-15 「法善寺あられ」海鮮あられ 法善寺あられ 04865502

「法善寺あられ」海鮮あられ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可9日以内出荷とは
内容量1セット(8個)
内容量1セット(8個)注文コード04865502品番KM-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,018
販売価格(税別)
内容
あられ3種(伊勢海老風・帆立・蟹風味)180g個包装ミックス
包装形態
全包装
種別
和菓子
区分
常温
備考
着日指定不可
賞味期限
120
アレルギー
小麦,えび,かに,大豆,鶏肉,豚肉,ゼラチン,ごま
注意
※着日指定は承ることができません。
※お届け時期は、ご注文のタイミングにより以下の通りとなります。
※・11月中のご注文:12月に入ってから順次お届け
※ ・12月以降のご注文:通常の納期にて順次お届け
2026お歳暮特選品。感謝を形に。人気商品勢ぞろい!12/15(火)まで ※一部商品除く。詳しくはこちら。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする