角利(角利産業)
ドリル錐 テーパータイプ 3mm
効率的な下穴あけを実現、テーパー刃3.0mm錐
材質
柄/耐衝撃性PP
長さ(mm)
6角軸ドリルサイズ:35
全長(mm)
6角軸ドリルサイズ:80
質量(g)
46
刃径(Φmm)
6角軸ドリルサイズ(直径):3
本体寸法(mm)
278×直径19、収納時/235×直径19
最大穴径(mm)
3
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04881516
41882
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください