ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】
"押さずにON"で、もっと便利に。まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
- 用途
- お買物、通勤通学、お仕事等
- 仕様
- 【ギアクランク】127L アルミ、【サドル】ふかふかサドル、【シートポスト】アルミ / 肉厚2.3mm / 260L、【シート止め】回転式レバー、【チェーンケース】ピストル型 / アルミ、【バスケット】樹脂 / スクエアバスケット / 40.5×33.7×24.9cm / (上面)、【ペダル】ノンスリップペダル、【ベル】引きベル、【リム】フロント:アルミリム / リヤ:アルミリム
- 材質
- 【スポーク】フロント:ステンレススポーク / リヤ:鉄スポーク、【泥避け】フロント:アルミ製 (共色) / リヤ:アルミ製 (共色)
- ブレーキ
- フロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ / リヤ:両輪ローラーブレーキ
- 質量(kg)
- 28.2
- 色
- T.ルビーレッド
- タイプ
- 【チューブ】フロント:ノーマルチューブ / リヤ:ノーマルチューブ
- 段数
- 【シフト】3段
- フレーム
- アルミ / ラケットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)
- モーター
- 補助速度範囲:16km/h未満 / 形式:BSインホイールモーター / アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ) / 手元スイッチ:かんたんパネル(オートライト機能付き) / 定格出力:250W / 補助制御方式:踏力比例制御式
- 駆動形式
- ステンガードチェーン
- ハンドル
- バー:アルミセミアップハンドル / グリップ:コンフォートグリップ
- ランプ
- フロント:シングルパワーバッテリーランプ / リヤ:ソーラーテールランプ(左右2個装備)
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリーB310 / 333Wh / 9.2Ah / 36.3V
- スタンド
- -
- タイヤタイプ
- フロント:ノーマルタイヤ / リヤ:ノーマルタイヤ
- タイヤサイズ
- フロント 20×1.75HE / リヤ 16×1.75HE
- 適応身長(cm)
- 128~
- 充電方式
- スタンド式 AC100V / 充電時間:3時間30分
- 充電可能回数
- (標準パターン) 700~900回
- 錠前
- リモコンFロック(ディンプルキー、スペアキー対応)
- 走行距離(km)
- (標準パターン・バッテリー新品時)【弱モード】100【強モード】59
- キャリア
- 【クラス27キャリヤ】装着不可、【リヤ】樹脂 <スクエアバスケット>37×44×25.1 (上面) / 33.1×36.8×25.1 (底面)
- 地上高さ(cm)
- 【サドル】67~80.5
- 車体寸法(mm)
- 1,620×575
- 変速
- 内装3段シマノピアノタッチ
- 内容量
- 1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥11,600/税込¥12,760 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
電動自転車 の新着商品
カテゴリ































