曜日別特売
RW0B37 ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880238

RW0B37 ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880238
RW0B37 ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880238
RW0B37 ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880238
RW0B37 ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880238
RW0B37 ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880238
RW0B37 ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880238
RW0B37 ラクットワゴン 前20型/後16型  電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04880238

ラクットワゴン 前20型/後16型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04880238
品番
RW0B37
参考基準価格(税別)¥227,273販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

"押さずにON"で、もっと便利に。まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。

用途
お買物、通勤通学、お仕事等
仕様
【ギアクランク】127L アルミ、【サドル】ふかふかサドル、【シートポスト】アルミ / 肉厚2.3mm / 260L、【シート止め】回転式レバー、【チェーンケース】ピストル型 / アルミ、【バスケット】樹脂 / スクエアバスケット / 40.5×33.7×24.9cm / (上面)、【ペダル】ノンスリップペダル、【ベル】引きベル、【リム】フロント:アルミリム / リヤ:アルミリム
材質
【スポーク】フロント:ステンレススポーク / リヤ:鉄スポーク、【泥避け】フロント:アルミ製 (共色) / リヤ:アルミ製 (共色)
ブレーキ
フロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ / リヤ:両輪ローラーブレーキ
質量(kg)
28.2
色
T.ルビーレッド
タイプ
【チューブ】フロント:ノーマルチューブ / リヤ:ノーマルチューブ
段数
【シフト】3段
フレーム
アルミ / ラケットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm)
モーター
補助速度範囲:16km/h未満 / 形式:BSインホイールモーター / アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ) / 手元スイッチ:かんたんパネル(オートライト機能付き) / 定格出力:250W / 補助制御方式:踏力比例制御式
駆動形式
ステンガードチェーン
ハンドル
バー:アルミセミアップハンドル / グリップ:コンフォートグリップ
ランプ
フロント:シングルパワーバッテリーランプ / リヤ:ソーラーテールランプ(左右2個装備)
バッテリー
リチウムイオンバッテリーB310 / 333Wh / 9.2Ah / 36.3V
スタンド
-
タイヤタイプ
フロント:ノーマルタイヤ / リヤ:ノーマルタイヤ
タイヤサイズ
フロント 20×1.75HE / リヤ 16×1.75HE
適応身長(cm)
128~
充電方式
スタンド式 AC100V / 充電時間:3時間30分
充電可能回数
(標準パターン) 700~900回
錠前
リモコンFロック(ディンプルキー、スペアキー対応)
走行距離(km)
(標準パターン・バッテリー新品時)【弱モード】100【強モード】59
キャリア
【クラス27キャリヤ】装着不可、【リヤ】樹脂 <スクエアバスケット>37×44×25.1 (上面) / 33.1×36.8×25.1 (底面)
地上高さ(cm)
【サドル】67~80.5
車体寸法(mm)
1,620×575
変速
内装3段シマノピアノタッチ
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥11,600/税込¥12,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする