木釘専用ドリル Φ6.0mm 特大用
木製ダボ(木ねじダボ)用に最適化されたテーパー形状のドリルビット。6mmサイズの木ダボに対応し、下穴からダボ用のテーパー穴まで一度に加工できる設計。1/4インチ六角軸でインパクトドライバーなどに装着しやすい。
- 付属品
- 本体ビット1本入り(単品販売)
- 仕様
- 六角軸のためビットの空転を抑えやすく、木工家具や組立て部材のダボ穴加工などに向く
- 材質
- 高炭素鋼(High Carbon Steel)、チタンコーティング仕上げ
- 寸法(mm)
- 切削径約6/軸径1/4インチ六角軸
- 型番
- 717523
- 内容量
- 1個
大工道具 の新着商品
カテゴリ






























