防災サイクル ラクット 20インチ 20型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】
"押さずにON"で、もっと便利に。初めてでもラクッと乗りやすい。ラクあし電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
- 用途
- 構内移動用、防災用、日常用
- 仕様
- 【手元スイッチ】かんたんパネル(オートライト機能付き)
- 寸法(mm)
- 【全長】1540【全幅】565【サドル地上高さ】670~805
- 質量(kg)
- 26.6
- ランプ
- 【前照灯】シングルパワーバッテリーランプ
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリーB310、333Wh 9.2Ah 36.3V
- 充電時間
- 3時間30分
- タイヤサイズ
- 20×1.75HE
- 適応身長(cm)
- 128~
- 錠前
- 大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
- 走行距離(km)
- 【弱モード】110【強モード】65
- 変速
- 内装3段シマノピアノタッチ
- 内容量
- 1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
電動自転車 の新着商品
カテゴリ
































