- 用途
- 構内移動用、防災用、日常用
- 色
- E.Xソフトライトグレー
- 仕様
- 【手元スイッチ】かんたんパネル(オートライト機能付き)
- 寸法(mm)
- 【全長】1540【全幅】565【サドル地上高さ】670~805
- 質量(kg)
- 26.6
- ランプ
- 【前照灯】シングルパワーバッテリーランプ
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリーB310、333Wh 9.2Ah 36.3V
- 充電時間
- 3時間30分
- タイヤサイズ
- 20×1.75HE
- 適応身長(cm)
- 128~
- 錠前
- 大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応)
- 走行距離(km)
- 【弱モード】110【強モード】65
- 変速
- 内装3段シマノピアノタッチ