液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USD
・26.5インチの4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現します
・VESA DisplayHDR True Black 400で最大1000ニットの輝度を発揮し、卓越した色のコントラストを実現
・True 10-bitカラーにより、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020の広色域を実現
・12G-SDIは圧縮なしの4K@60Hzリアルタイム再生をサポートし、6Gおよび3GレベルA&Bに対応しています
・世界有数の△E < 1色性能とASUS ProArtハードウェアキャリブレーション技術による色の精度最適化およびカラープロファイル書き込みを可能にしています
・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応しています
・12G-SDI、デュアルThunderbolt 4(最大96Wのパワーデリバリー)、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブを含む豊富な接続性
・あらゆる状況やセットアップに対応できる多用途なスタンドオプションが2種類あり、持ち運びやすさを保つエレガントな金属製ハンドルも備えています
・モニターフードは反射を減らし、クリップをまとめるとケーブル管理も簡単です
- 性能
- 広色域対応(sRGB:100%、DCI-P3: 99%)、HDR(Dolby Vision/HLG/DisplayHDR 400 Trueblack)、フリッカーフリー搭載
- 消費電力(W)
- 使用時 32、スタンバイ時 < 0.5
- 電源
- 100-240V, 50/60Hz
- サイズ(inch)
- 26.5
- 表面処理
- Anti-Reflection
- 型番
- PA27USD
- 機能
- 【搭載技術】ProArT Preset、カラー温度選択 :5000K, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, 12000K、カラー調整 : RGB Tuning (Gain / Offset)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション 、ProArt パレット 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー: Adaptive-Sync、HDR Preview 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode 、KVM Switch 、ASUS Power Sync
- 角度調整範囲
- 本体:上下(チルト)/+23°~ -5°、左右(スウィーベル)/+30°~ -30°、縦回転(ピボット)/+90° ~ -90°
- コントラスト比
- 1500000:1
- 画素ピッチ
- 0.155mm
- 最大解像度
- 3840×2160
- 視野角
- 水平178°/垂直178°
- 応答速度
- 0.1ms(GTG)
- スピーカー
- 2W×2
- スロット
- 【ケンジントンセキュリティー】搭載
- 高さ調節
- 0~130mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- QD-OLED
- 最大輝度(cd/m2)
- 1000(HDR Peak)
- 走査周波数
- デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、DisplayPort, Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)
- 入出力端子
- 12G-SDI 、Thunderbolt 4 x(Daisy Chain)、DisplayPort 2.1 、HDMI(v2.1(FRL)、USBHub (USB 3.2 Gen 2 Type-C、USB 3.2 Gen 2 Type-A)、3.5mmステレオミニジャック
- 本体寸法(cm)
- 61.03×58.49×23.97(スタンド含む)
- パネル種類
- QD-OLED
- 最大表示色
- 約10億7370万色
- 対応VESA規格
- 100x100mm
- 内容量
- 1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ

































