- 性能
- 広色域対応(sRGB:100%、DCI-P3: 99%)、HDR(Dolby Vision/HLG/DisplayHDR 400 Trueblack)、フリッカーフリー搭載
- 消費電力(W)
- 使用時 32、スタンバイ時 < 0.5
- 電源
- 100-240V, 50/60Hz
- サイズ(inch)
- 26.5
- 表面処理
- Anti-Reflection
- 型番
- PA27USD
- 機能
- 【搭載技術】ProArT Preset、カラー温度選択 :5000K, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, 12000K、カラー調整 : RGB Tuning (Gain / Offset)、ガンマ調整 : Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション 、ProArt パレット 、QuickFit Plus 、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー: Adaptive-Sync、HDR Preview 、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、Multiple HDR Mode 、KVM Switch 、ASUS Power Sync
- 角度調整範囲
- 本体:上下(チルト)/+23°~ -5°、左右(スウィーベル)/+30°~ -30°、縦回転(ピボット)/+90° ~ -90°
- コントラスト比
- 1500000:1
- 画素ピッチ
- 0.155mm
- 最大解像度
- 3840×2160
- 視野角
- 水平178°/垂直178°
- 応答速度
- 0.1ms(GTG)
- スピーカー
- 2W×2
- スロット
- 【ケンジントンセキュリティー】搭載
- 高さ調節
- 0~130mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- QD-OLED
- 最大輝度(cd/m2)
- 1000(HDR Peak)
- 走査周波数
- デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、DisplayPort, Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)
- 入出力端子
- 12G-SDI 、Thunderbolt 4 x(Daisy Chain)、DisplayPort 2.1 、HDMI(v2.1(FRL)、USBHub (USB 3.2 Gen 2 Type-C、USB 3.2 Gen 2 Type-A)、3.5mmステレオミニジャック
- 本体寸法(cm)
- 61.03×58.49×23.97(スタンド含む)
- パネル種類
- QD-OLED
- 最大表示色
- 約10億7370万色
- 対応VESA規格
- 100x100mm