液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD

液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD - ASUS(エイスース)液晶モニタ   32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USD - ASUS(エイスース)

・31.5インチ4K UHD(3840 x 2160)QD-OLEDパネル、240Hzのリフレッシュレート、0.1ms(GTG)の応答時間で滑らかなレンダリングを実現
・最大輝度1000 nit、VESA DisplayHDR True Black 400対応で優れた色彩コントラストを実現
・True 10-bit色深度により、sRGB 100%、DCI-P3 99%、BT.2020広色域を実現。
・デュアル12G-SDIは、圧縮なしで4K@60Hzのリアルタイム再生をサポートし、6Gおよび3GレベルA/Bと互換性があります。
・世界をリードするΔE < 1の色再現性能と、色精度最適化およびカラープロファイル書き戻しのためのASUS ProArtハードウェアキャリブレーションテクノロジー
・Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応
・デュアル12G-SDI、最大96Wの電力供給に対応するデュアルThunderbolt 4、HDMI2.1、DisplayPort2.1、内蔵USBハブなど、豊富な接続性を備えています。
・あらゆる状況や設置場所に対応できる2種類のスタンドオプションに加え、持ち運びに便利なエレガントな金属製ハンドルが付属しています。
・モニターフードは反射を軽減し、付属のクリップでケーブルを簡単に整理できます。

性能
広色域対応(sRGB:100%、DCI-P3: 99%)、HDR(Dolby Vision/HLG/DisplayHDR 400 Trueblack)、フリッカーフリー搭載
消費電力(W)
使用時 50以下、スタンバイ時 0.5以下
電源
AC100~240V
表面処理
アンチリフレクション
型番
PA32USD
機能
【搭載技術】ProArt Preset、カラー温度選択 : (5000K, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, 12000K)、カラー調整 : RGB チューニング (Gain / Offset)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt Palette、QuickFit Plus、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモード、KVM スウィッチ、ASUS Power Sync
角度調整範囲
本体:上下(チルト)/+23°~ -5°、左右(スウィーベル)/+30°~ -30°、縦回転(ピボット)/+90° ~ -90°
コントラスト比
1500000:1
画素ピッチ
0.182 mm
最大解像度
3840x2160
視野角
水平178°/垂直178°
応答速度
0.1ms(GTG)
スピーカー
3W×2
スロット
【ケンジントンセキュリティー】搭載
画面サイズ
31.5型ワイド
高さ調節
0~130mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
バックライト
QD-OLED
最大輝度(cd/m2)
1000(HDR Peak)
走査周波数
デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、DisplayPort, Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)
入出力端子
12G-SDI x 2、Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain In /out & PD 90W)、DisplayPort 2.1 x 1、HDMI(v2.1) x 1 (FRL)、1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、2x USB 3.2 Gen 2 Type-A、イヤホンジャック
本体寸法(cm)
71.83×61.58×23.97(スタンド含む)
パネル種類
QD-OLED
最大表示色
1億7370万
対応VESA規格
100mm×100mm
内容量
1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04894667PA32USD
オープン
¥399,800
¥439,780(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする