- 性能
- 広色域対応(sRGB:100%、DCI-P3: 99%)、HDR(Dolby Vision/HLG/DisplayHDR 400 Trueblack)、フリッカーフリー搭載
- 消費電力(W)
- 使用時 50以下、スタンバイ時 0.5以下
- 電源
- AC100~240V
- 表面処理
- アンチリフレクション
- 型番
- PA32USD
- 機能
- 【搭載技術】ProArt Preset、カラー温度選択 : (5000K, 5500K, 6500K, 7500K, 9300K, 12000K)、カラー調整 : RGB チューニング (Gain / Offset)、ガンマ調整 : 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 、色精度 : △E< 1、ASUS ProArt ハードウェアキャリブレーション、ProArt Palette、QuickFit Plus、PIP / PBP テクノロジー、HDCP : 2.3、VRR テクノロジー : Adaptive-Sync、HDR Preview、ディスプレイウィジェットセンター、ブルーライト低減、マルチHDRモード、KVM スウィッチ、ASUS Power Sync
- 角度調整範囲
- 本体:上下(チルト)/+23°~ -5°、左右(スウィーベル)/+30°~ -30°、縦回転(ピボット)/+90° ~ -90°
- コントラスト比
- 1500000:1
- 画素ピッチ
- 0.182 mm
- 最大解像度
- 3840x2160
- 視野角
- 水平178°/垂直178°
- 応答速度
- 0.1ms(GTG)
- スピーカー
- 3W×2
- スロット
- 【ケンジントンセキュリティー】搭載
- 画面サイズ
- 31.5型ワイド
- 高さ調節
- 0~130mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- QD-OLED
- 最大輝度(cd/m2)
- 1000(HDR Peak)
- 走査周波数
- デジタル:水平/垂直 HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)、DisplayPort, Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)
- 入出力端子
- 12G-SDI x 2、Thunderbolt 4 x 2 (Daisy Chain In /out & PD 90W)、DisplayPort 2.1 x 1、HDMI(v2.1) x 1 (FRL)、1x USB 3.2 Gen 2 Type-C、2x USB 3.2 Gen 2 Type-A、イヤホンジャック
- 本体寸法(cm)
- 71.83×61.58×23.97(スタンド含む)
- パネル種類
- QD-OLED
- 最大表示色
- 1億7370万
- 対応VESA規格
- 100mm×100mm