耐薬耐荷重作業台 下棚・キャスター付き ケミサーフ仕様 AWTシリーズ
高耐荷重×耐薬天板!
耐薬品仕様
分析機器などの重量物を使用する作業に適しています。
天板表面材にケミサーフを使用。
バリエーション豊富
様々なサイズやオプションを組み合わせることで、お好みのレイアウトが可能です。
耐荷重300kgの耐薬天板作業台(キャスター付き)です。
- 奥行(mm)
- 下棚:250
- 耐荷重(kg)
- 300(均等荷重)
- 脚部構造
- Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
汎用タイプ の新着商品
カテゴリ




























