AWT-1590CL 耐薬耐荷重作業台 下棚・キャスター付き ケミサーフ仕様 AWTシリーズ アズワン 04896941

AWT-1590CL 耐薬耐荷重作業台 下棚・キャスター付き ケミサーフ仕様 AWTシリーズ アズワン 04896941
AWT-1590CL 耐薬耐荷重作業台 下棚・キャスター付き ケミサーフ仕様 AWTシリーズ アズワン 04896941

耐薬耐荷重作業台 下棚・キャスター付き ケミサーフ仕様 AWTシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し30日以内出荷とは
質量(kg)約66
内容量1個注文コード04896941品番AWT-1590CL
参考基準価格(税別)¥252,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

高耐荷重×耐薬天板!
耐薬品仕様
分析機器などの重量物を使用する作業に適しています。
天板表面材にケミサーフを使用。
バリエーション豊富
様々なサイズやオプションを組み合わせることで、お好みのレイアウトが可能です。
耐荷重300kgの耐薬天板作業台(キャスター付き)です。

寸法(mm)
1500×900×750
質量(kg)
約66
アズワン品番
4-5053-05
奥行(mm)
下棚:250
耐荷重(kg)
300(均等荷重)
脚部構造
Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする