曜日別特売

端子台 中継用2列型

端子台 中継用2列型 - サトーパーツ端子台 中継用2列型 - サトーパーツ端子台 中継用2列型 - サトーパーツ

ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm 中継用 なべ小ねじ フェノール はんだ付け ラグ パネル取り付け 取付孔 UL 94V-0

材質
【主絶縁】フェノール (UL94V-0)
取付方式
ねじ止め
定格
250V-15A
耐電圧
AC2000V (1分間)
端子ねじ
M3.5×6 、端子ねじ締付トルク 0.8N・m MAX
取得規格
UL規格
色(本体)
黒
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
7
内容量
1個
注意
※120P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。2本製品の底面は絶縁物で覆われておらず、充電部が底面から見えるタイプの端子台です。そのため、金属パネルに取り付ける場合は本製品の下に絶縁物を敷く等の絶縁対策を行ってください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締め付けトルクを守ってください。6規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916821ML-1765-7P
オープン
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする