端子台 中継用2列型
ねじ式端子台 端子間ピッチ15mm 中継用 フリー端子ねじ PBT パネル取り付け 取付孔 C-UL 94V-0
- 材質
- 【主絶縁】PBT (UL94V-0)
- 定格
- 600V-60A
- 耐電圧
- AC3000V (1分間)
- 端子ねじ
- 角座金付ねじ (M5×12) 、端子ねじ締付トルク 2.0N・m MAX
- 締付トルク(N・m)
- 【ねじ止め:M4ねじを使用】 1.2
- 取得規格
- UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格(C-UL)
- 絶縁抵抗
- DC500V、100MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 極数(P)
- 2
- 内容量
- 1個
注意
※1規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。2電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。3ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。4電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締付トルクを守ってください。端子台その他関連用品 の新着商品
カテゴリ




















