端子台 中継用単列型
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm 中継用 平小ねじ フェノール はんだ付け ラグ パネル取り付け 取付孔 94V-0
- 材質
- 【主絶縁】フェノール (UL94V-0)
- 取付方式
- ねじ止め
- 定格
- 250V-6A
- 耐電圧
- AC2000V (1分間)
- 端子ねじ
- M3×6 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX
- 色(本体)
- 黒
- 絶縁抵抗
- DC500V、100MΩ以上
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 極数(P)
- 4
- 内容量
- 1個
注意
※120P以外の極数は、切断加工により製作されるため、若干の跡、段がつきます。2本製品の底面は絶縁物で覆われておらず、充電部が底面から見えるタイプの端子台です。そのため、金属パネルに取り付ける場合は本製品の下に絶縁物を敷く等の絶縁対策を行ってください。3電線を接続せずに端子ねじを締めつける場合は、0.2~0.3N・mのトルクで締めつけてください。4ねじ締めにインパクトドライバーを使用するとねじ部破損の恐れがありますので使用しないでください。 5電線接続の際は強く締めすぎるとねじ部破損の恐れがありますので、締め付けトルクを守ってください。端子台その他関連用品 の新着商品
カテゴリ




















