サイドオープン受付台ナチュラル80
前面はシンプルな表情で収納物を両サイドから取り出せる便利な受付台。
配線スリット付きで背面を壁に付けて設置することができます。
天板ホワイトのみ光沢のあるポリ板仕様、本体ホワイトのみ擦り傷や汚れに強いクリーンイーゴスを採用。
足元には高さを微調整できるアジャスター付き。
天板奥 コードよけ付き 背面化粧仕上げ
- 材質
- 天板/ポリステル化粧繊維板 本体その他/プリント紙化粧繊維板
- 質量(kg)
- 23
- 耐荷重(kg)
- 天板・棚板10
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 80×40×90
- 内寸幅(cm)
- (収納部)33
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
オフィス家具 の新着商品
カテゴリ





















