曜日別特売

NSカウンター

NSカウンター - 生興

シンプルでリーズナブルなカウンターになります。
ハイカウンターやローカウンターに多彩なオプションもご用意しております。
オフィスの受付・案内業務・来訪者対応をスムーズにするために設計された機能的なカウンターです。
業務環境を整えたい企業に最適な、実用性とデザイン性を兼ね備えたカウンターです。

用途
オフィスの受付・案内業務・来訪者応対やバックヤードとフロントエリアの境界をつくりセキュリティとプライバシーを確保するのに最適です。
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※積雪の多い地域は、冬期のお届けが出来ない場合がございます。
※お届け先への出入りに入場許可等が必要な場合は別途費用が必要になる場合がございます。
全41種類を絞り込む
色
内容量
41種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
色
材質(本体)
タイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05492327SCP-RW1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSLローカウンター専用スクリーンパネル(右端用)1260×30×1151
¥157,300
¥89,980
¥98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05492388EPL-80FP1枚ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りNSL車椅子対応ローカウンター専用エンドパネル820×30×750
¥41,100
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05492537SCP-FRB1枚ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSL車椅子対応ローカウンター専用スクリーンパネル(右端用)1260×30×1191
¥160,500
¥91,980
¥101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493052SCP-CB1枚ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSLローカウンター専用スクリーンパネル(中間用)1260×30×1151
¥157,300
¥89,980
¥98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493228EFH-N60LW1台ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSHハイカウンター専用フラワーボックス(左用)620×222×960
¥70,000
¥39,980
¥43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493262SCP-LP1枚ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSLローカウンター専用スクリーンパネル(左端用)1260×30×1151
¥157,300
¥89,980
¥98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493377SCP-FRP1枚ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSL車椅子対応ローカウンター専用スクリーンパネル(右端用)1260×30×1191
¥160,500
¥91,980
¥101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493386SCP-FCB1枚ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSL車椅子対応ローカウンター専用スクリーンパネル(中間用)1260×30×1191
¥160,500
¥91,980
¥101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493429EFL-N70LB1台ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSLローカウンター専用フラワーボックス(左用)730×222×711
¥52,400
¥29,980
¥32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493526SCP-FCP1枚ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSL車椅子対応ローカウンター専用スクリーンパネル(中間用)1260×30×1191
¥160,500
¥91,980
¥101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493560SCP-FRW1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSL車椅子対応ローカウンター専用スクリーンパネル(右端用)1260×30×1191
¥160,500
¥91,980
¥101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493806EFL-N70RB1台ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSLローカウンター専用フラワーボックス(右用)730×222×711
¥52,400
¥29,980
¥32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05493910EFH-N60LP1台ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSHハイカウンター専用フラワーボックス(左用)620×222×960
¥70,000
¥39,980
¥43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494059EFL-N70RP1台ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSLローカウンター専用フラワーボックス(右用)730×222×711
¥52,400
¥29,980
¥32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494111SCP-FCW1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSL車椅子対応ローカウンター専用スクリーンパネル(中間用)1260×30×1191
¥160,500
¥91,980
¥101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494391SCP-LB1枚ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSLローカウンター専用スクリーンパネル(左端用)1260×30×1151
¥157,300
¥89,980
¥98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494400SCP-CP1枚ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSLローカウンター専用スクリーンパネル(中間用)1260×30×1151
¥157,300
¥89,980
¥98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494452EFL-N70LW1台ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSLローカウンター専用フラワーボックス(左用)730×222×711
¥52,400
¥29,980
¥32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494662SCP-RP1枚ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSLローカウンター専用スクリーンパネル(右端用)1260×30×1151
¥157,300
¥89,980
¥98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05494820SCP-LW1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSLローカウンター専用スクリーンパネル(左端用)1260×30×1151
¥157,300
¥89,980
¥98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495328EPL-80FW1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りNSL車椅子対応ローカウンター専用エンドパネル820×30×750
¥41,100
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495486FD-66W1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りフリードア640×22×600
¥59,200
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495511EFH-N60RW1台ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSHハイカウンター専用フラワーボックス(右用)620×222×960
¥70,000
¥39,980
¥43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495529EPHL-80FRW1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りNSL車椅子対応ローカウンター専用ハイ・ロー中間パネル(右用)820×30×960
¥46,800
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05495818EPHL-80FLB1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りNSL車椅子対応ローカウンター専用ハイ・ロー中間パネル(左用)820×30×960
¥46,800
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496089EPHL-80FLW1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りNSL車椅子対応ローカウンター専用ハイ・ロー中間パネル(左用)820×30×960
¥46,800
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496150EPHL-80FRP1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りNSL車椅子対応ローカウンター専用ハイ・ロー中間パネル(右用)820×30×960
¥46,800
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496238SCP-FLW1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSL車椅子対応ローカウンター専用スクリーンパネル(左端用)1260×30×1191
¥160,500
¥91,980
¥101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05496606SCP-CW1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSLローカウンター専用スクリーンパネル(中間用)1260×30×1151
¥157,300
¥89,980
¥98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497157EFL-N70LP1台ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSLローカウンター専用フラワーボックス(左用)730×222×711
¥52,400
¥29,980
¥32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497279EFH-N60LB1台ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSHハイカウンター専用フラワーボックス(左用)620×222×960
¥70,000
¥39,980
¥43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497367FD-66P1枚ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りフリードア640×22×600
¥59,200
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497437SCP-RB1枚ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSLローカウンター専用スクリーンパネル(右端用)1260×30×1151
¥157,300
¥89,980
¥98,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497446EPHL-80FLP1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りNSL車椅子対応ローカウンター専用ハイ・ロー中間パネル(左用)820×30×960
¥46,800
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497602EFH-N60RB1台ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSHハイカウンター専用フラワーボックス(右用)620×222×960
¥70,000
¥39,980
¥43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497672SCP-FLP1枚ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSL車椅子対応ローカウンター専用スクリーンパネル(左端用)1260×30×1151
¥160,500
¥91,980
¥101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05497866EPL-80FB1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りNSL車椅子対応ローカウンター専用エンドパネル820×30×750
¥41,100
¥23,980
¥26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05498006SCP-FLB1枚ウォールナット芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板/上部:アクリル(半透明)NSL車椅子対応ローカウンター専用スクリーンパネル(左端用)1260×30×1191
¥160,500
¥91,980
¥101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05498232EFH-N60RP1台ペールアルダー芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSHハイカウンター専用フラワーボックス(右用)620×222×960
¥70,000
¥39,980
¥43,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05498286EFL-N70RW1台ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板NSLローカウンター専用フラワーボックス(右用)730×222×711
¥52,400
¥29,980
¥32,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05498792EPHL-80FRB1枚ホワイト芯材:パーティクルボード/メラミン化粧板・エッジシート貼りNSL車椅子対応ローカウンター専用ハイ・ロー中間パネル(右用)820×30×960
¥46,800
¥26,980
¥29,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする