卓上スライド丸のこ
使いやすい機能を追加したAC100V(コード式)
のこ刃径190mm対応
LEDシャドウライト搭載・・・LEDライトをのこ刃上方より投射し、投影されたその影と墨線を合わせることで、カットラインの調整をする必要無く正確にブレード位置と切断箇所を合わせることができます。
取り回しの良いロックハンドル・・・レバーを引くだけでターンテーブルの回転角度調整が可能。
コンパクト・・・壁際に設置しやすいコンパクト形状。
拡張テーブル付・・・本体両側の拡張テーブルにより、幅のある材料を安定性が向上。
運びやすい大型キャリーハンドル付。
- 最大切断寸法(mm)
- (ターンテーブル左右45°のこ刃左45°傾斜)高さ38×幅213
(ターンテーブル左右45°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅213
(ターンテーブル0°のこ刃傾斜0°)高さ51×幅305
(ターンテーブル0°のこ刃左45°傾斜時)高さ38×幅305
- 付属品
- 190mmチップソー(刃数60)、ダストバッグ、エルボ、運搬用ハンドル、バイス装置、六角棒スパナ(六角+ヘクサロビュラ)、六角棒スパナ(六角+プラス)
- 質量(kg)
- 15.2
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 1100
- コード長さ(m)
- 4.5(2心キャブタイヤケーブル)
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 5000
- 本体寸法(mm)
- 全長680×全幅560×高さ375
- モーター
- 単相直流整流子モーター
- 全負荷電流(A)
- 11
- 使用電源
- 単相交流 50/60Hz共用
- 使用可能ノコ刃外径(mm)
- 184~190
- 穴径(mm)
- 20(のこ刃)
- 切断範囲(°)
- 角度(左0~50/右0~50)、複合(左傾斜0~47/左右回転0~50)、傾斜(左0~47/右0~2)
- 内容量
- 1台
商品説明動画
切断/曲げ の新着商品
カテゴリ


































