キングコーポレーション
洋形封筒
上品な白さのケント紙を使用しています。
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
235×120
サイズ
洋0(洋長3)
種類
テープ・のり:透明アラビア
坪量(g/m
2
)
100
貼り合せ位置
ウチカマス貼
内容量
1箱(100g×1000枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
用紙
郵便番号欄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023982
140141
白
白
なし
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024088
140122
白
白
あり
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024386
140143
ケント
ケント
なし
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024779
140142
ケント
ケント
なし
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025759
140123
白
白
なし
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません