キングコーポレーション
洋形封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・郵便番号欄
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100g×1000枚)
色
白
郵便番号欄
なし
注文コード
05023982
品番
140141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
上品な白さのケント紙を使用しています。
色
白
用紙
白
郵便番号欄
なし
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
235×120
サイズ
洋0(洋長3)
種類
テープ・のり:透明アラビア
坪量(g/m
2
)
100
貼り合せ位置
ウチカマス貼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません