キングコーポレーション
洋形封筒
少し青みのある白のケント紙を使用しています。
仕様
窓の有無:あり
寸法(mm)
235×120
色
ホワイトケント
サイズ
洋0(洋長3)
種類
テープ・のり:透明アラビア
用紙
ホントケントCoC
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
ウチカマス貼
内容量
1箱(100g×1000枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05026267
120806
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません