キングコーポレーション
洋形封筒
120806
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100g×1000枚)
注文コード
05026267
品番
120806
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
少し青みのある白のケント紙を使用しています。
仕様
窓の有無:あり
寸法(mm)
235×120
色
ホワイトケント
サイズ
洋0(洋長3)
種類
テープ・のり:透明アラビア
用紙
ホントケントCoC
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
ウチカマス貼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません