キングコーポレーション
角形封筒
上品な白さのケント紙を使用しています。
仕様
窓の有無:なし
色
ケント
種類
テープ・のり:なし
用紙
ケント
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
坪量(g/m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05024289
010231
1箱(100g×500枚)
270×382
角形1号
100
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024971
010731
1箱(80g×500枚)
162×229
角形6号
80
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません