曜日別特売
010731 角形封筒 キングコーポレーション 05024971

010731 角形封筒 キングコーポレーション 05024971
010731 角形封筒 キングコーポレーション 05024971
010731 角形封筒 キングコーポレーション 05024971
010731 角形封筒 キングコーポレーション 05024971

角形封筒

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(80g×500枚)
サイズ角形6号
内容量1箱(80g×500枚)注文コード05024971品番010731
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

上品な白さのケント紙を使用しています。

寸法(mm)
162×229
サイズ
角形6号
坪量(g/m2)
80
仕様
窓の有無:なし
色
ケント
種類
テープ・のり:なし
用紙
ケント
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする