キングコーポレーション
角形封筒
人気のハーフトーン調カラー封筒です。
仕様
窓の有無:なし
用紙
ハーフトーンカラー
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
なし
内容量
1箱(100g×500枚)
全23種類を絞り込む
色
選択してください
Hiソフトアクア
Hiソフトウスクリーム
Hiソフトクリーム
Hiソフトグリーン
Hiソフトグレー
Hiソフトサクラ
Hiソフトスカイ
Hiソフトピンク
Hiソフトフジ
Hiソフトブルー
Hiソフトベージュ
Hiソフトメタル
ウグイス
サイズ
角形1号
角形2号
角形3号
角形6号
寸法(mm)
162×229
216×277
240×332
270×382
種類
テープ・のり:なし
テープ・のり:クイック
23種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
色
サイズ
種類
貼り合せ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05023860
160208
240×332
Hiソフトグリーン
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05023948
160214
240×332
Hiソフトウスクリーム
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024027
075417
240×332
Hiソフトベージュ
角形2号
テープ・のり:クイック
スミ貼(右)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024036
160210
240×332
Hiソフトアクア
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024052
160232
240×332
Hiソフトピンク
角形2号
テープ・のり:なし
センター貼
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024447
160503
162×229
Hiソフトブルー
角形6号
テープ・のり:なし
センター貼
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024621
075421
240×332
Hiソフトメタル
角形2号
テープ・のり:クイック
スミ貼(右)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024788
160101
270×382
Hiソフトスカイ
角形1号
テープ・のり:なし
センター貼
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024806
160216
240×332
Hiソフトフジ
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05024840
160205
240×332
Hiソフトベージュ
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025086
160203
240×332
Hiソフトブルー
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025260
160209
240×332
Hiソフトクリーム
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025348
160202
240×332
Hiソフトピンク
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025366
160204
240×332
Hiソフトグレー
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025418
160201
240×332
Hiソフトスカイ
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026179
160233
240×332
Hiソフトブルー
角形2号
テープ・のり:なし
センター貼
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026188
160305
216×277
Hiソフトベージュ
角形3号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026240
160502
162×229
Hiソフトピンク
角形6号
テープ・のり:なし
センター貼
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026249
191005
240×332
ウグイス
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026389
160504
162×229
Hiソフトグレー
角形6号
テープ・のり:なし
センター貼
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026520
160211
240×332
Hiソフトメタル
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026572
160213
240×332
Hiソフトサクラ
角形2号
テープ・のり:なし
スミ貼(右)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026870
160234
240×332
Hiソフトグレー
角形2号
テープ・のり:なし
センター貼
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません