キングコーポレーション
角形封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・色・貼り合せ位置
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100g×500枚)
サイズ
角形2号
色
Hiソフトメタル
貼り合せ位置
スミ貼(右)
注文コード
05024621
品番
075421
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
人気のハーフトーン調カラー封筒です。
寸法(mm)
240×332
色
Hiソフトメタル
サイズ
角形2号
種類
テープ・のり:クイック
貼り合せ位置
スミ貼(右)
仕様
窓の有無:なし
用紙
ハーフトーンカラー
坪量(g/m
2
)
100
郵便番号欄
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません