曜日別特売

角形封筒

角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション

少し青みのある白のケント紙を使用しています。

仕様
窓の有無:なし
色
ホワイトケント
種類
テープ・のり:なし
用紙
ホワイトケント
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050238870102411箱(100g×500枚)270×382角形1号100
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050265470107411箱(80g×500枚)162×229角形6号80
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする