キングコーポレーション
角形封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80g×500枚)
1箱(80g×500枚)
¥4,198
1箱(100g×500枚)
サイズ
角形6号
角形1号
角形6号
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(80g×500枚)
注文コード
05026547
品番
010741
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
少し青みのある白のケント紙を使用しています。
寸法(mm)
162×229
サイズ
角形6号
坪量(g/m
2
)
80
仕様
窓の有無:なし
色
ホワイトケント
種類
テープ・のり:なし
用紙
ホワイトケント
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません