キングコーポレーション
角形封筒
クラフト紙(古紙配合率100%)を使用した封筒です。
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト
種類
テープ・のり:なし
用紙
再生100%クラフト
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
内容量
1箱(85g×500枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05024079
010708
162×229
角形6号
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025339
180204
270×382
角形1号
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません