キングコーポレーション
角形封筒
010708
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
角形6号
角形1号
角形6号
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(85g×500枚)
注文コード
05024079
品番
010708
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
クラフト紙(古紙配合率100%)を使用した封筒です。
寸法(mm)
162×229
サイズ
角形6号
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト
種類
テープ・のり:なし
用紙
再生100%クラフト
坪量(g/m
2
)
85
郵便番号欄
なし
貼り合せ位置
センター貼
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません