曜日別特売

角形封筒

角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション角形封筒 - キングコーポレーション

半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料としたクラフト紙を使用しております。

仕様
窓の有無:なし
色
クラフト
用紙
クラフト(OKゴールド)
全40種類を絞り込む
サイズ
郵便番号欄
坪量(g/m2)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
種類
坪量(g/m2)
郵便番号欄
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050237990755011箱(85g×500枚)216×277角形3号テープ・のり:クイック85なし
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050238690105061箱(70g×500枚)197×267角形4号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050238780805011箱(85g×500枚)216×277角形3号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050239390704011箱(85g×500枚)240×332角形2号テープ・のり:エルコン85なし
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050241220107061箱(70g×500枚)162×229角形6号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050241310803021箱(70g×1000枚)119×197角形8号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050241670707011箱(85g×1000枚)119×197角形8号テープ・のり:エルコン85なし
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050242100109051箱(70g×1000枚)119×197角形8号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050242460104011箱(120g×500枚)216×277角形3号テープ・のり:なし120なし
オープン
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050243160803011箱(85g×1000枚)119×197角形8号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050244020805211箱(100g×500枚)216×277角形3号テープ・のり:なし100なし
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050246300110021箱(85g×500枚)228×312角形A4号テープ・のり:なし85あり
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050246660804211箱(100g×500枚)240×332角形2号テープ・のり:なし100なし
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050249011103021箱(100g×100枚)250×340×(マチ)35角形2号(箱)テープ・のり:ハトメシール100なし
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050249620104021箱(100g×500枚)216×277角形3号テープ・のり:なし100なし
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050249800805021箱(85g×500枚)216×277角形3号テープ・のり:なし85あり
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050249980109071箱(50g×1000枚)119×197角形8号テープ・のり:なし50なし
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050250320603011箱(85g×1000枚)119×197角形8号テープ・のり:アドヘヤ85なし
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050251810754011箱(85g×500枚)240×332角形2号テープ・のり:クイック85なし
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050252961003021箱(100g×100枚)250×340×(マチ)35角形2号(箱)テープ・のり:なし100なし
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050253120803031箱(50g×1000枚)119×197角形8号テープ・のり:なし50なし
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050253820108061箱(70g×500枚)142×205角形7号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050254090108051箱(85g×500枚)142×205角形7号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050254880106061箱(70g×500枚)190×240角形5号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥4,698
¥5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050256370103021箱(100g×500枚)240×332角形2号テープ・のり:なし100なし
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050256620804011箱(85g×500枚)240×332角形2号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥6,698
¥7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050258290101031箱(85g×500枚)287×382角形0号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050260120101011箱(120g×500枚)287×382角形0号テープ・のり:なし120なし
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050260390104041箱(85g×500枚)216×277角形3号テープ・のり:なし85あり
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050263370804021箱(85g×500枚)240×332角形2号テープ・のり:なし85あり
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050263460103051箱(70g×500枚)240×332角形2号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050263620103041箱(85g×500枚)240×332角形2号テープ・のり:なし85あり
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050264410102031箱(85g×500枚)270×382角形1号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050264590102011箱(120g×500枚)270×382角形1号テープ・のり:なし120なし
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050265290705011箱(85g×500枚)216×277角形3号テープ・のり:エルコン85なし
オープン
¥9,698
¥10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050265810103011箱(120g×500枚)240×332角形2号テープ・のり:なし120なし
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050267300109041箱(85g×1000枚)119×197角形8号テープ・のり:なし85あり
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050267820109021箱(100g×1000枚)119×197角形8号テープ・のり:なし100なし
オープン
¥6,398
¥7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050267910104051箱(70g×500枚)216×277角形3号テープ・のり:なし70なし
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
050268000107051箱(85g×500枚)162×229角形6号テープ・のり:なし85なし
オープン
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする