キングコーポレーション
角形封筒
080302
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・内容量
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(70g×1000枚)
サイズ
角形8号
注文コード
05024131
品番
080302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
半晒クラフトパルプと古紙パルプを原料としたクラフト紙を使用しております。
寸法(mm)
119×197
サイズ
角形8号
種類
テープ・のり:なし
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
なし
仕様
窓の有無:なし
色
クラフト
用紙
クラフト(OKゴールド)
貼り合せ位置
スミ貼(右)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません