キングコーポレーション
長形封筒
人気のハーフトーン調カラー封筒シリーズ。
仕様
窓の有無:なし
寸法(mm)
120×235
サイズ
長形3号
種類
テープ・のり:なし
用紙
森林認証Hiソフトカラー
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
貼り合せ位置
スミ貼(右)
内容量
1箱(80g×1000枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05024526
191112
Hiソフトブルー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05025786
191111
Hiソフトグレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
05026197
191113
Hiソフトピンク
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません